ABB Electrification - HÅNDTAK RUSTFRITT OHM275L12 - 1SCA022832R4840

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HÅNDTAK RUSTFRITT OHM275L12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

  • Egnet for lastskillebryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019308630

Elnummer

4337879

Leverandørens varenummer

1SCA022832R4840

Typebeskrivelse

OHM275L12

Farge:

Andre

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak av pistoltypen i rustfritt stål, for sokkel monterte brytere
Stillings indikasjon I-O/ON-OFF, kan låses med opptil 3 hengelåser i OFF-posisjon, dørforigling i PÅ- posisjon. IP66 (NEMA 4X)
Aksel diameter: 12mm