ABB Electrification - Håndtak Sort Ohbs12 - 1SCA108252R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019416151

Elnummer

4363576

Leverandørens varenummer

1SCA108252R1001

Typebeskrivelse

OHBS12

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for sokkel- og DIN-skinnemonterte brytere, Sort
Monteres direkte på bryteren
Kan låses i 0 posisjon med en hengelås med bøylediameter på 5mm
Egnet for OT16...40F3/F4