ABB Electrification - Håndtak Sort Ohbs1Rh - 1SCA105212R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - nei
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019409771
Elnummer
4363591
Leverandørens varenummer
1SCA105212R1001
Typebeskrivelse
OHBS1RH
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for dørmonterte brytere med stillingsindikering, Sort
Indikering I-O og ON-OFF. Skrue montering med hullavstand på 36mm. Dørboring 22,5 mm.
Ikke for hengelås.
IP 54-håndtak, egnet for OT16...40FT, OTDC16...32FT
Indikering I-O og ON-OFF. Skrue montering med hullavstand på 36mm. Dørboring 22,5 mm.
Ikke for hengelås.
IP 54-håndtak, egnet for OT16...40FT, OTDC16...32FT