ABB Electrification - Håndtak Sort Ohbs2Ajm - 1SCA105221R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019411460
Elnummer
4363622
Leverandørens varenummer
1SCA105221R1001
Typebeskrivelse
OHBS2AJM
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for dørmontasje for motorvernbrytere, sort
Stillingsindikering I-O/ON-OFF
IP 65. Kan låses med maks. 3 hengelåser med bøyle diameter 5-8mm i AV-stilling, dørforriglet i stilling ON. Aksling (6 mm) må bestilles separat
Skruefeste fra baksiden av håndtaket
Egnet for MS116/325
Stillingsindikering I-O/ON-OFF
IP 65. Kan låses med maks. 3 hengelåser med bøyle diameter 5-8mm i AV-stilling, dørforriglet i stilling ON. Aksling (6 mm) må bestilles separat
Skruefeste fra baksiden av håndtaket
Egnet for MS116/325


