ABB Electrification - Håndtak Sort Ohbs2Rj - 1SCA105232R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019411668
Elnummer
4363588
Leverandørens varenummer
1SCA105232R1001
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja


