ABB Electrification - HÅNDTAK SORT OTV250ECK - 1SCA022783R0090

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Andre

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019261966

Elnummer

4337036

Leverandørens varenummer

1SCA022783R0090

Typebeskrivelse

OTV250ECK

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Andre

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for direkte montering på lastvendere, sort
Stillingsindikering I-0-II
Komplett sett for ombygning fra lastvender med håndtak på dør
Egnet for OT160...250E_C