ABB Electrification - HÅNDTAK SORT OTV800ECK - 1SCA022797R2470

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HÅNDTAK SORT OTV800ECK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Andre

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019301648

Elnummer

4337038

Leverandørens varenummer

1SCA022797R2470

Typebeskrivelse

Last/Skillebryte

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Andre

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

HÅNDTAK SORT OTV800ECK