Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - HASTIGHETSR. 4,3A 2296 AG IP44 - 2296 AG-500

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HASTIGHETSR. 4,3A 2296 AG IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Grå

  • Nominell strøm - 4,3 A

  • Antall faser - 1

  • RAL-nummer - 7035

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395391907

Elnummer

1471176

Leverandørens varenummer

2296 AG-500

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Grå

Nominell strøm:

4,3 A

Antall faser:

1

RAL-nummer:

7035

Trinnløs effektregulering:

Ja

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Belysning:

Uten

Bryterkontakt:

Ja

Høyde:

170 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

64 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

HASTIGHETSREG. 5 A 2296AG