ABB Electrification - HAUGE 2xAUE 216-6 - 1SEH310518R0887

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840056614

Elnummer

1562901

Leverandørens varenummer

1SEH310518R0887

Typebeskrivelse

1562901

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Merkespenningsområde:

200...250 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE dobbel stikkontakt for vegg 16A, 2P+J, 6h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
De doble stikkontaktene leveres ferdig koblet. Koblingsklemme for 2,5 mm2. Tilrettelagt for gjennomkobling..