ABB Electrification - HAUGE AVS 316-12 IP44 - 1SEH320544R2318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Etter skilletrafo
Tidsinnstilling - 12 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840036890
Elnummer
1542318
Leverandørens varenummer
1SEH320544R2318
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Etter skilletrafo
Tidsinnstilling:
12 h
Identifisering farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


