ABB Electrification - HAUGE CIV 3125-9 IP67 - 2CMA167197R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Merkespenningsområde - 100...130 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 4 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696671972
Elnummer
1564890
Leverandørens varenummer
2CMA167197R1000
Typebeskrivelse
3125BU4W
IEC-strømstyrke:
125 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Merkespenningsområde:
100...130 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
4 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
125 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


