ABB Electrification - HAUGE CUB 432-11 IP44 - 2CMA100027R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696000277
Elnummer
1563754
Leverandørens varenummer
2CMA100027R1000
Typebeskrivelse
432MM11
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Aluminium
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Silumin.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres når skjøtekontakten står i og skjøtekontakten kan ikke trekkes ut uten at bryter står i 0-stilling.


