ABB Electrification - HENGELÅS-KIT FOR GEMINI - 1SL0458A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 54 mm
Høyde - 28 mm
Dybde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126277357
Elnummer
2534837
Leverandørens varenummer
1SL0458A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0458A00
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
54 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
260 mm
Hengelås KIT for Gemini når du ønsker eller trenger å ha kontroll på hvem som skal ha tilgang til skapet.


