ABB Electrification - Hjelpekontakt 10stk 3p E1 og E2 - 1SDA038360R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 6
Antall NC-kontakter - 4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644383602
Elnummer
4376599
Leverandørens varenummer
1SDA038360R0001
Typebeskrivelse
10 AUX.CONTACTS ISOL.-CONN.IND.3p E1/2
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
6
Antall NC-kontakter:
4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


