ABB Electrification - HJELPEKONTAKT 1NC,OBEA01 - 1SCA022190R3260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019108438
Elnummer
4337323
Leverandørens varenummer
1SCA022190R3260
Typebeskrivelse
OBEA01
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Monteres på toppen av bryteren
Kabelareal 0.5 mm2...2 x 2.5 mm2
Isolasjonsspenning U, 690 V.
Merkestrøm Ith = 10 A
Monteres på adapter OEZNP1 (må bestilles separat, maks. 6 hjelpekontaktblokker)
Hurtigbrytende
Ytelsesdata 3/ U // (AC12): 120V/l8A, 24OV/I6A, 400V/14A, 415V/14A, 480V/13A, 500V/13A, 690V/12A,Ytelsesdata 3/ Ue /le (DC12): 125V/1.1A, 250V/0.55A,
440V/0.31A, 500V/0.27A, 600V/0.2A
Egnet for OT125A, OT160E


