ABB Electrification - Hjelpekontakt 5 stk 3- og 4polig E1...E6 - 1SDA038361R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644383619
Elnummer
4376598
Leverandørens varenummer
1SDA038361R0001
Typebeskrivelse
5 AUX.CONTACTS ISOL-CONN. IND.E1/6
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


