ABB Electrification - Hjelpekontakt F/OT16-125E OA1G01 - 1SCA022353R4890

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019102436

Elnummer

4337560

Leverandørens varenummer

1SCA022353R4890

Typebeskrivelse

OA1G01

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt, OA1G01, 1NC.
Snappmonteres på bryteren, IP 20, I (term.) = 16A, maks. ledn.tversnitt 2 x 2.5 mm2
Ytelsesdata U / IQ (AC15): 230V/6A, 400V/4A, 415V/4A, 690V/2A
Tidlig brytende typer (OA1 G10)
Monteres på venstre side av bryteren, maks. 2 stk
Egnet for OT16...125