Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Hjelpekontakt, HK1-11A, Sidemontert, 1NO+1NC - 1SAM201902R1011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelpekontakt, HK1-11A, Sidemontert, 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614405129

Elnummer

4364297

Leverandørens varenummer

1SAM201902R1011

Typebeskrivelse

HK1-11A

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Signal- og hjelpekontakter til manuelle motorvernbrytere (MS116, MS132, MS165, MO132 og MO165). Sidemonterte og frontmonterte utgaver. Hjelpekontaktene følger hovedkontaktene til bryteren, men signalkontkatene gir alarm ved kortslutning eller overlast, avhengig av utgave. Kontaktene kan monteres og demonteres uten bruk av verktøy, og de er tilgjengelige både med skru- og instikklemmer