ABB Electrification - Hjelpekontakt, HK1-11K, 1NO+1NC, Med innstikklemmer - 1SAM201902R1201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614523311
Elnummer
4364210
Leverandørens varenummer
1SAM201902R1201
Typebeskrivelse
HK1-11K
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten