ABB Electrification - HJELPEKONTAKT OZXK1 - 1SCA022131R8690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019046792
Elnummer
4337200
Leverandørens varenummer
1SCA022131R8690
Typebeskrivelse
OZXK1
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
1NO + 1NC
Merkestrøm Ith = 10 A
Isolasjonsspenning Ui = 690V
Kabeltverrsnitt: 0,5 ... 2x 2,5mm2
Hurtigbrytende
Egnet for bryter OETL3150


