ABB Electrification - HJELPEKONTAKT S2-H20, 2NO - GHS2701916R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233615100
Elnummer
1631008
Leverandørens varenummer
GHS2701916R0002
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A


