ABB Electrification - HJELPEKONTAKT S2C-H01 15x1NC - 2CDS200970R0041

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Hjelpebryter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779065160

Elnummer

1628617

Leverandørens varenummer

2CDS200970R0041

Typebeskrivelse

1628617

Apparatmontering:

Automatsikring

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

2 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

1

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Hjelpekontakt
Virkemåte S2C-H01, 15x1NC: Passer til automater i S 200 serien.