ABB Electrification - Hjelpekontakt S2C-H10 15x1NO - 2CDS200970R0012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 75
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779646819
Elnummer
1630495
Leverandørens varenummer
2CDS200970R0012
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
75
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
2 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A


