ABB Electrification - Hjelpekontakt S2C-H11L 1NC+NO - 2CDS200936R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,75
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779648820
Elnummer
1630492
Leverandørens varenummer
2CDS200936R0001
Typebeskrivelse
S2C-H11L
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,75
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
10 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A
Virkemåte S2C-H6R: Viser posisjonen til enheten (Av/På). Passer til automater i S 200 serien og jordfeilblokk i DDA 200 serien.


