ABB Electrification - Hjelpekontakt (ved dobbel hjelpekontakt p en side) for A145-AF1650 - 1SFN010720R3311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall NO-kontakter:
Antall NC-kontakter:
Monteringsmetode:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500256312
Elnummer
4116023
Leverandørens varenummer
1SFN010720R3311
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


