ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk 10 Off/On, E1-6 - 1SDA038327R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 5
Antall NC-kontakter - 5
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644383275
Elnummer
4376566
Leverandørens varenummer
1SDA038327R0001
Typebeskrivelse
10 OPEN/CLOSED AUX.CONTACTS E1/6
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
5
Antall NC-kontakter:
5
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


