ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk BL.EH04-11 - GHE3401321R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614084775
Elnummer
4186396
Leverandørens varenummer
GHE3401321R0002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC


