ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk F/OT16-125 OA1G10AU - 1SCA022436R7910

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019139029

Elnummer

4337422

Leverandørens varenummer

1SCA022436R7910

Typebeskrivelse

OA1G10AU

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakten Snappmonteres på bryteren, IP 20, I (term.) = 16A, maks. ledn.tversnitt 2 x 2.5 mm2
Ytelsesdata U / IQ (AC15): 230V/6A, 400V/4A, 415V/4A, 690V/2A
Tidlig brytende typer (OA1 G10)
Kun for sokkelmonterte brytere. Maks. 4NO+4NC
Egnet for OT16...125E