ABB Electrification - HJELPEKONTAKTBLOKK HK4-W - 1SAM401901R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614265853
Elnummer
4364561
Leverandørens varenummer
1SAM401901R1002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter
Nominell brytestrøm:
3 A
Merkespenning:
220 V


