ABB Electrification - HJELPEKONTAKTBLOKK HKS4-20 - 1SAM401902R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614265877
Elnummer
4364566
Leverandørens varenummer
1SAM401902R1002
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Merkespenning:
690 V


