Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk T7 1Q 1SY 400V AC - 1SDA062104R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk T7 1Q 1SY 400V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644646448

Elnummer

4383586

Leverandørens varenummer

1SDA062104R0001

Typebeskrivelse

AUX T7 1Q + 1SY 400Va.c.

Antall vekselkontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hj.kont.T7 1Q 1SY 400V AC