Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-22Z 110V DC - GJH1213001R0224

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-22Z 110V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 110...125 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

  • Antall Ethernet-utganger - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614049675

Elnummer

4190537

Leverandørens varenummer

GJH1213001R0224

Typebeskrivelse

Hjelperelé

Nominell matespenning ved DC:

110...125 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall Ethernet-utganger:

4 A

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved DC:

250...250 V

Type driftspenning:

DC

Nominell brytestrøm:

4 A

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

57,5 mm

Dybde:

46,5 mm

Aux. Relay KC6-22Z 110V DC