ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-22Z 220V DC - GJH1213001R0225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 220...240 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2
Antall Ethernet-utganger - 4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614049682
Elnummer
4190542
Leverandørens varenummer
GJH1213001R0225
Typebeskrivelse
Hjelperelé
Nominell matespenning ved DC:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall Ethernet-utganger:
4 A
Merkedriftstrøm le, 400V:
3 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved DC:
250...250 V
Type driftspenning:
DC
Nominell brytestrøm:
4 A
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
57,5 mm
Dybde:
46,5 mm


