Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-31Z 24V DC - GJH1213001R0311

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-31Z 24V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

  • Merkedriftstrøm le, 400V - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614049705

Elnummer

4190531

Leverandørens varenummer

GJH1213001R0311

Typebeskrivelse

Hjelperelé

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Aux. Relay KC6-31Z 24V DC