ABB Electrification - Hjelperelè NF31E-14 250-500V50/60HZ-DC

ABB Electrification - Hjelperelè NF31E-14 250-500V50/60HZ-DC

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 250...500 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 250...500 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471523100244

Elnummer

4117811

Leverandørens varenummer

1SBH137001R1431

Typebeskrivelse

Hjelperelé

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

250...500 V

Nominell matespenning Us ved DC

250...500 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne

3

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

250...500 V

Nominell driftsstrøm

3 A

Merkedriftstrøm le, 400V

3 A

Monteringsmetode

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning

Nei

Manuell drift

Nei

Grensesnitt

Nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Driftspenning ved AC 50 Hz

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz

690...690 V

Driftspenning ved DC

6...6 V

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets

Skrukobling

Bredde

45 mm

Høyde

86 mm

Dybde

77 mm

NF31E-14 250-500V AC/DC