Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - HJELPERELE KC6-22Z 24V DC - GJH1213001R0221

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HJELPERELE KC6-22Z  24V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...40 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614049644

Elnummer

4190532

Leverandørens varenummer

GJH1213001R0221

Typebeskrivelse

KC6-22Z-01

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...40 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

KC6-22Z mini kontaktor releer er en kompakt 4-pols kontaktor med skruterminaler. De passer godt til bruk der en må kunne stole på produktene og man ønsker at produktene tar lite plass. Mini kontaktor releer blir brukt i hus, næringsbygg og industri for å veksle signaler opp til 3A /400V (AC-15). Videre egenskaper er er stille coil og posisjonsindikator.