Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Hjelperelè NF31E-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC - 1SBH137001R1131

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelperelè NF31E-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 20...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471523100213

Elnummer

4117809

Leverandørens varenummer

1SBH137001R1131

Typebeskrivelse

Hjelperelé

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...60 V

Nominell matespenning ved DC:

20...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...60 V

Antall Ethernet-utganger:

3 A

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved DC:

6...6 V

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Bredde:

45 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

77 mm

NF31E-11 24-60V AC 20-60VDC