Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Hjelperelè NFZ22E-20 12-20VDC , spoleforbruk<500mA for PLS - 1SBH136001R2022

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelperelè NFZ22E-20 12-20VDC , spoleforbruk<500mA for PLS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...20 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471523101708

Elnummer

4117805

Leverandørens varenummer

1SBH136001R2022

Typebeskrivelse

Hjelperelé

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Nominell matespenning ved DC:

12...20 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Antall Ethernet-utganger:

3 A

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved DC:

6...6 V

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Bredde:

45 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

77 mm

NFZ22E-20 12-20VDC