ABB Electrification - HK400 02-L, 2NC, venstremontert, S400, FS400, Smissline - 2CCF201114R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270111190
Elnummer
1623601
Leverandørens varenummer
2CCF201114R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
2 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
2
Lampeholder (Fatning):
Uten


