ABB Electrification - HMI KIT TVOC-2-COM - 1SFA664002R4001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall innganger - 0
Modell / utførelse - Andre
Utbyggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500509807
Elnummer
4116459
Leverandørens varenummer
1SFA664002R4001
Typebeskrivelse
TVOC-2-COM
Monteringsmetode:
Frontmontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall innganger:
0
Modell / utførelse:
Andre
Utbyggbar:
Ja
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
82 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
27 mm


