ABB Electrification - HMI030, tavlefrontpanel - 1SDA063143R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Antall linjer - 2
Fritt programmerbart display - nei
Kommunikasjonsbuss - Andre
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644656911
Elnummer
4385077
Leverandørens varenummer
1SDA063143R1
Typebeskrivelse
HMI030 SWIT.DISPLAY U.T4..T7-X1-E1/6n-T8
Monteringsmetode:
Frontmontering
Antall linjer:
2
Fritt programmerbart display:
nei
Kommunikasjonsbuss:
Andre
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Kommunikasjonsmedium trådløs:
nei
Kommunikasjonsmedium glassfiber:
nei
Kommunikasjonsmedium kobber:
Ja
Mulighet for å konfigurere regulator:
nei
Bredde:
105 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
150 mm


