ABB Electrification - HOLDER FOR AVDEKNING ED139P4 - 2CPX062604R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HOLDER FOR AVDEKNING ED139P4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterAvstandsstykke
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje

Materiale:

Plast
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterStål

Bredde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter112 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter126 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter166 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm

Høyde:

88 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm
Se tilgjengelige varianter34,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 16 mm

  • Høyde - 88 mm

  • Dybde - 34,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617626046

Elnummer

2428200

Leverandørens varenummer

2CPX062604R9999

Typebeskrivelse

ED139P4

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Bredde:

16 mm

Høyde:

88 mm

Dybde:

34,5 mm

Avdekningsbrakett ED139P4, 88 mm høy, for montering på EDF og WR profiler, monteres sammen med alle plastavdekningene i CombiLine N - serien til ABB. Fargen på braketten er rød og den er produsert i hard plast. Levers i en pakke av 4 stk. Høyde 88mm, Bredde 16mm, Dybde 29,5mm