Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - HOVEDBRYTER 80A E 480/3-KB - 2CCE180300R0141

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HOVEDBRYTER 80A E 480/3-KB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270932542

Elnummer

1424337

Leverandørens varenummer

2CCE180300R0141

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

400 V

Minste merkespenning:

400 V

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

2,5

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

HOVEDBRYTER 80A E 480/3-KB