ABB Electrification - Hovedenhet, MDRC - 2TMA210160H0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Dørstasjon
Utgangsspenning - 28 V
Maks utgangsstrøm - 1200 mA
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
EAN/GTIN
6955891805385
Elnummer
6307580
Leverandørens varenummer
2TMA210160H0001
Typebeskrivelse
M2300-02
Bruksområde:
Dørstasjon
Utgangsspenning:
28 V
Maks utgangsstrøm:
1200 mA
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Strømtype:
DC
Kortslutningssikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Høyde:
90 mm
Bredde:
216 mm
Dybde:
65 mm
Integrert døråpnerkrets:
Ja
Styrefunksjon:
Ja
Evalueringsfunksjon:
Ja
Antall tilknyttbare deltakere:
65
Serviceindikering:
Ja
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei


