ABB Electrification - Hovedsikring Automat S701 E25 SEL - GHS7015001R0519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - E
Antall poler - 1
Merkestrøm - 25 A
Medkoblende nulleder - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233523108
Elnummer
1635002
Leverandørens varenummer
GHS7015001R0519
Typebeskrivelse
Inntaksautomater
Utløsningskarakteristikk:
E
Antall poler:
1
Merkestrøm:
25 A
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Nominell bryterkapasitet:
25 kA
Frekvens:
50 Hz
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Merkespenningstyrke:
6 kV
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


