Utgått

ABB Electrification - Hovedsikring Automat S704 E32 SEL - GHS7045001R0529

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hovedsikring Automat S704 E32 SEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - E

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 32 A

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779110808

Elnummer

1634329

Leverandørens varenummer

GHS7045001R0529

Typebeskrivelse

Inntaksautomater

Utløsningskarakteristikk:

E

Antall poler:

4

Merkestrøm:

32 A

Medkoblende nulleder:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Nominell bryterkapasitet:

25 kA

Frekvens:

50 Hz

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Merkespenningstyrke:

6 kV

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

HOVEDSIKR.AUT.S 704 E 32 SEL