ABB Electrification - HOVEDSIKRING AUTOMAT S751DR-E3 2 SEL. IEC - 2CDH781010R0322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 1
Merkestrøm - 32 A
Medkoblende nulleder - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779878999
Elnummer
1634106
Leverandørens varenummer
2CDH781010R0322
Typebeskrivelse
S751DR-E32
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
1
Merkestrøm:
32 A
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Nominell bryterkapasitet:
25 kA
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icn=25 kA


