ABB Electrification - Hovedsikring Automat S751DR-E35 SEL - 2CDH781001R0352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 1
Merkestrøm - 35 A
Medkoblende nulleder - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779838092
Elnummer
1634333
Leverandørens varenummer
2CDH781001R0352
Typebeskrivelse
S751DR-E35
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
1
Merkestrøm:
35 A
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Nominell bryterkapasitet:
25 kA
Frekvens:
50 Hz
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Merkespenningstyrke:
6 kV
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: DIN VDE 0641-21
Icn=25 kA


