ABB Electrification - HOVEDSIKRING AUTOMAT S751DR-E8 0 SEL - 2CDH781010R0802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 1
Merkestrøm - 80 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Nominell isolasjonspenning Ui - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Automatsikring S750DR
EAN/GTIN
4016779879040
Elnummer
1682452
Leverandørens varenummer
2CDH781010R0802
Typebeskrivelse
S751DR-E80
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
1
Merkestrøm:
80 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Nominell bryterkapasitet:
25 kA
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


