ABB Electrification - HOVEDSIKRING AUTOMAT S752DR-K8 0 SEL - 2CDH782010R0627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Antall poler - 2
Merkestrøm - 80 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Nominell isolasjonspenning Ui - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779879545
Elnummer
1682454
Leverandørens varenummer
2CDH782010R0627
Typebeskrivelse
S752DR-K80
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Antall poler:
2
Merkestrøm:
80 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Nominell bryterkapasitet:
25 kA
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Selektiv hovedbryter i S750 DR-serien er SMCB-er basert på DIN VDE 0641-21 med spenningsuavhengig driftsprinsipp. S750 serien har total selektivitet for nedstrøms automater og fremragende selektivitet for oppstrøms beskyttelsesenheter på grunn av unik strømbegrensende selektivitet.


